Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51122

  • ERIKS:11669003
  • Fabrikant:4012801197632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,04/ stukexcl. btw

€ 145,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
145 mm
Hoogte
25 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
87 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Grenstoerental
3350 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51122

  • Eriks:23757296
  • Manufacturer:51122

€ 130,57/ stukexcl. btw

€ 157,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026