€ 108,47/ stukexcl. btw
€ 131,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 25 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
Referentietoerental | 3100 tr/min |
€ 117,59/ stukexcl. btw
€ 142,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026