€ 69,68/ stukexcl. btw
€ 84,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Hoogte | 22 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3500 tr/min |
€ 67,96/ stukexcl. btw
€ 82,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026