Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51117

  • ERIKS:11669000
  • Fabrikant:4012801197595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
19 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
134 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min