€ 50,80/ stukexcl. btw
€ 61,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 19 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
€ 65,13/ stukexcl. btw
€ 78,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026