€ 36,21/ stukexcl. btw
€ 43,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 18 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 38.5 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
€ 46,40/ stukexcl. btw
€ 56,14incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026