Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51112

  • ERIKS:11668995
  • Fabrikant:4012801162265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Hoogte
17 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
4650 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51112

  • Eriks:23757286
  • Manufacturer:51112

€ 42,82/ stukexcl. btw

€ 51,81incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026