Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51111

  • ERIKS:11668994
  • Fabrikant:4012801162258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,15/ stukexcl. btw

€ 36,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
78 mm
Hoogte
16 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
75 kN
Grenstoerental
6100 tr/min
Referentietoerental
5200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51111

  • Eriks:23757285
  • Manufacturer:51111

€ 38,55/ stukexcl. btw

€ 46,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026