€ 24,25/ stukexcl. btw
€ 29,34incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Hoogte | 14 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 75 kN |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Referentietoerental | 5200 tr/min |
€ 31,09/ stukexcl. btw
€ 37,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026