Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51109

  • ERIKS:11668992
  • Fabrikant:4012801162227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,34/ stukexcl. btw

€ 27,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Hoogte
14 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Grenstoerental
7100 tr/min
Referentietoerental
5800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51109

  • Eriks:23757283
  • Manufacturer:51109

€ 28,57/ stukexcl. btw

€ 34,57incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026