Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51103

  • ERIKS:11668985
  • Fabrikant:4012801016322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,13/ stukexcl. btw

€ 15,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Type
Axial deep groove ball bearing
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Hoogte
9 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staalplaat
Dynamisch draaggetal
11.3 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Grenstoerental
12900 tr/min
Referentietoerental
12500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51103

  • Eriks:23757277
  • Manufacturer:51103

€ 16,33/ stukexcl. btw

€ 19,76incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026