Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51101

  • ERIKS:11668981
  • Fabrikant:4012801162142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,84/ stukexcl. btw

€ 15,54incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
26 mm
Hoogte
9 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Grenstoerental
13100 tr/min
Referentietoerental
16900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51101

  • Eriks:23757275
  • Manufacturer:51101

€ 16,33/ stukexcl. btw

€ 19,76incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026