Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54324-MP

  • ERIKS:14178931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.671,41/ stukexcl. btw

€ 4.442,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
131.2 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
325 kN
Statisch draaggetal
910 kN
Grenstoerental
1610 tr/min
Referentietoerental
3100 tr/min