Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54322-MP

  • ERIKS:11832340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.824,73/ stukexcl. btw

€ 3.417,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
118.4 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
740 kN
Grenstoerental
1790 tr/min
Referentietoerental
3300 tr/min