€ 1.712,65/ stukexcl. btw
€ 2.072,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 105.4 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 580 kN |
Grenstoerental | 1970 tr/min |
Referentietoerental | 3550 tr/min |