€ 1.245,55/ stukexcl. btw
€ 1.507,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 97.2 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 193 kN |
Statisch draaggetal | 455 kN |
Grenstoerental | 2240 tr/min |
Referentietoerental | 3900 tr/min |