€ 1.149,18/ stukexcl. btw
€ 1.390,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 95.2 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 420 kN |
Grenstoerental | 2260 tr/min |
Referentietoerental | 4150 tr/min |