Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54316

  • ERIKS:12493076
  • Fabrikant:4012801323857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 920,82/ stukexcl. btw

€ 1.114,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Hoogte
86.2 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
160 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Grenstoerental
2460 tr/min
Referentietoerental
4350 tr/min