Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54315

  • ERIKS:13560823
  • Fabrikant:4012801200059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 836,30/ stukexcl. btw

€ 1.011,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
87.2 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
163 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Grenstoerental
2480 tr/min
Referentietoerental
4500 tr/min