Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54314

  • ERIKS:13560822
  • Fabrikant:4012801200042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 719,90/ stukexcl. btw

€ 871,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
125 mm
Hoogte
80.4 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Grenstoerental
2750 tr/min
Referentietoerental
4800 tr/min