€ 470,80/ stukexcl. btw
€ 569,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 70.6 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Statisch draaggetal | 207 kN |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
Referentietoerental | 5400 tr/min |