€ 418,15/ stukexcl. btw
€ 505,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 72.6 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 207 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 5700 tr/min |