Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54305

  • ERIKS:13560815
  • Fabrikant:4012801163217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,87/ stukexcl. btw

€ 160,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
543
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
37.6 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
9700 tr/min