€ 11.580,68/ stukexcl. btw
€ 14.012,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 115.2 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 1330 kN |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Referentietoerental | 1680 tr/min |