€ 7.018,11/ stukexcl. btw
€ 8.491,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 116.4 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 1170 kN |
Grenstoerental | 1540 tr/min |
Referentietoerental | 1990 tr/min |