€ 1.711,16/ stukexcl. btw
€ 2.070,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 85.8 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 2210 tr/min |
Referentietoerental | 2950 tr/min |