Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54220

  • ERIKS:14178139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 913,42/ stukexcl. btw

€ 1.105,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
542
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
72.8 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Grenstoerental
2700 tr/min
Referentietoerental
3550 tr/min