€ 902,50/ stukexcl. btw
€ 1.092,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 69 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |