€ 438,90/ stukexcl. btw
€ 531,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 51 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 191 kN |
Grenstoerental | 3700 tr/min |
Referentietoerental | 4150 tr/min |