Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54215

  • ERIKS:14178136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 440,38/ stukexcl. btw

€ 532,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
542
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
49.6 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
169 kN
Grenstoerental
3950 tr/min
Referentietoerental
4450 tr/min