€ 227,62/ stukexcl. btw
€ 275,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 42 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Grenstoerental | 4950 tr/min |
Referentietoerental | 5800 tr/min |