Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54209

  • ERIKS:14178132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,76/ stukexcl. btw

€ 209,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
542
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
73 mm
Hoogte
39.6 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
80 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
6500 tr/min