Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54208

  • ERIKS:14177804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,58/ stukexcl. btw

€ 199,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
542
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
38.6 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
6900 tr/min