Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54206

  • ERIKS:14177535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,19/ stukexcl. btw

€ 147,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
542
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
32.6 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
23.9 kN
Statisch draaggetal
46 kN
Grenstoerental
7300 tr/min
Referentietoerental
8200 tr/min