Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 54212

  • ERIKS:23712913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,55/ stukexcl. btw

€ 334,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
524
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
50 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Grenstoerental
4200 tr/min
Referentietoerental
5200 tr/min