€ 725,10/ stukexcl. btw
€ 877,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 524 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Hoogte | 87 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Grenstoerental | 2340 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |