Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52410

  • ERIKS:12624528
  • Fabrikant:4012801515474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 633,90/ stukexcl. btw

€ 767,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
524
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
78 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
138 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Grenstoerental
2650 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min