Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52409

  • ERIKS:11669098
  • Fabrikant:4012801198981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,99/ stukexcl. btw

€ 627,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
524
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
72 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
222 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Referentietoerental
6500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52409

  • Eriks:23757435
  • Manufacturer:52409

€ 406,01/ stukexcl. btw

€ 491,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026