€ 509,35/ stukexcl. btw
€ 616,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 524 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 65 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Referentietoerental | 7100 tr/min |