Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52407

  • ERIKS:14179075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 391,47/ stukexcl. btw

€ 473,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
524
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Hoogte
59 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
8000 tr/min