Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52330-MP

  • ERIKS:14178119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.785,89/ stukexcl. btw

€ 7.000,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
140 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
395 kN
Statisch draaggetal
1330 kN
Grenstoerental
1340 tr/min
Referentietoerental
2360 tr/min