Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52328-MP

  • ERIKS:14178118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.568,52/ stukexcl. btw

€ 5.527,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
140 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
385 kN
Statisch draaggetal
1240 kN
Grenstoerental
1360 tr/min
Referentietoerental
2550 tr/min