Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52324-MP

  • ERIKS:14178117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.066,43/ stukexcl. btw

€ 3.710,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
123 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
325 kN
Statisch draaggetal
910 kN
Grenstoerental
1610 tr/min
Referentietoerental
3100 tr/min