Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52320

  • ERIKS:13560814
  • Fabrikant:4012801322461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.497,62/ stukexcl. btw

€ 1.812,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
97 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
238 kN
Statisch draaggetal
580 kN
Grenstoerental
1970 tr/min
Referentietoerental
3550 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52320

  • Eriks:23757431
  • Manufacturer:52320

€ 1.443,26/ stukexcl. btw

€ 1.746,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026