€ 1.107,64/ stukexcl. btw
€ 1.340,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 523 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 88 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 193 kN |
Statisch draaggetal | 455 kN |
Grenstoerental | 2240 tr/min |
Referentietoerental | 3900 tr/min |