Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52317

  • ERIKS:13560812
  • Fabrikant:4012801322447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 895,61/ stukexcl. btw

€ 1.083,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
87 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
186 kN
Statisch draaggetal
420 kN
Grenstoerental
2260 tr/min
Referentietoerental
4150 tr/min