Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52316

  • ERIKS:12624527
  • Fabrikant:4012801322430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 706,54/ stukexcl. btw

€ 854,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Hoogte
79 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
160 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Grenstoerental
2460 tr/min
Referentietoerental
4350 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52316

  • Eriks:23757430
  • Manufacturer:52316

€ 736,01/ stukexcl. btw

€ 890,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026