€ 654,65/ stukexcl. btw
€ 792,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 523 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 79 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 360 kN |
Grenstoerental | 2480 tr/min |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
€ 681,00/ stukexcl. btw
€ 824,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026