€ 639,83/ stukexcl. btw
€ 774,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 523 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 72 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 134 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Grenstoerental | 2750 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
€ 616,58/ stukexcl. btw
€ 746,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026