Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52313

  • ERIKS:11669095
  • Fabrikant:4012801322423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,23/ stukexcl. btw

€ 627,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
65 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
105 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Grenstoerental
3050 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min